Cimco - Bits 1000V T20x100, 1000V Mom - 8839475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Størrelse (TX) - 20
Total lengde - 150 mm
Fjærkule feste - Ja
Med hull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327846
Elnummer
8839475
Leverandørens varenummer
8839475
Typebeskrivelse
8839475
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Størrelse (TX):
20
Total lengde:
150 mm
Fjærkule feste:
Ja
Med hull:
nei
Bits Torx T20x100 1000V for momentskrutrekker 8839440.


