Cimco - Bits PH 2 x 90mm - 8839868

KopierKopier
Cimco - Bits PH 2 x 90mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Størrelse - 2

  • Total lengde - 90 mm

  • Bit-størrelse - 2 mm

  • Fjærkule feste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103145098

Elnummer

8839868

Leverandørens varenummer

8839868

Typebeskrivelse

8839868

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Størrelse:

2

Total lengde:

90 mm

Bit-størrelse:

2 mm

Fjærkule feste:

nei

Med hull:

nei

Egnet for slagtrekker:

nei

Tosidig:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

BITFLEX-bits.

Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.

Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.

DIN 3128.