Cimco - Bits PH 3 x 90mm - 8839869

KopierKopier
Cimco - Bits PH 3 x 90mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Størrelse - 3

  • Total lengde - 90 mm

  • Sportype - Kryss

  • Bitstørrelse - 3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136542

Elnummer

8839869

Leverandørens varenummer

8839869

Typebeskrivelse

8839869

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Størrelse:

3

Total lengde:

90 mm

Sportype:

Kryss

Bitstørrelse:

3 mm

Type stjerneskrue:

Phillips PH

Fjærkule feste:

nei

Med hull:

nei

Egnet for slagtrekker:

nei

Tosidig:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

BITFLEX-bits.

Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.

Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.

DIN 3128.