Cimco - Bits PZ 3 x 25mm - 8839875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Størrelse - 3
Total lengde - 25 mm
Sportype - Kryss
Bitstørrelse - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136603
Elnummer
8839875
Leverandørens varenummer
8839875
Typebeskrivelse
8839875
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Størrelse:
3
Total lengde:
25 mm
Sportype:
Kryss
Bitstørrelse:
3 mm
Type stjerneskrue:
Pozidrive PZ
Fjærkule feste:
Ja
Med hull:
nei
Egnet for slagtrekker:
nei
Tosidig:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
BITFLEX-bits.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3128. Bits PZ
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3128. Bits PZ