Cimco - Bits/Skrallesett 1/4",28 deler - 113154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103131541
Elnummer
8839863
Leverandørens varenummer
113154
Typebeskrivelse
8839863
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
13
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
1
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
12
Totalt antall verktøy:
28
Emballasje:
Plastboks
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
Leveres i kompakt tofarget plastboks
Pipenøkkel og skrallen er laget av kromvanadium-stål som er spesialherdet, høyglanspolert og forkrommet. Bits av S2 spesialstål.
Settet inneholder:
1xPipe 4mm pipe 1/4"
1xPipe 4,5mm 1/4"
1xPipe 5mm 1/4"
1xPipe 5,5mm 1/4"
1xPipe 6mm 1/4"
1xPipe 7mm 1/4"
1xPipe 8mm 1/4"
1xPipe 9mm 1/4"
1xPipe 10mm 1/4"
1xPipe 11mm 1/4"
1xPipe 12mm 1/4"
1xPipe 13mm 1/4"
1xPipe 14mm 1/4"
1xMini skralle med vendegir og Quik slipp 1/4"
1xBit for rettspor 4mm, 25mm lang
1xBit for rettspor 5mm, 25mm lang
1xBit for rettspor 6mm, 25mm lang
1xBit PH1, 25mm lang
1xBit PH2, 25mm lang
1xBit PH3, 25mm lang
1xBit PZ1, 25mm lang
1xBit PZ2, 25mm lang
1xBit PZ3, 25mm lang
1xBitsholder med quick-release 55mm lang
1xAdapter fra 1/4" firkant til 1/4" sekskant 25mm lang


