Cimco - Bits spesial PZ/FL2x70. Kombinert spor/kryss skruer. - 114942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 70 mm
Sportype - Pluss/minus
Bitstørrelse - 2 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103149423
Elnummer
8806624
Leverandørens varenummer
114942
Typebeskrivelse
8806624
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
70 mm
Sportype:
Pluss/minus
Bitstørrelse:
2 mm
Fjærkule feste:
nei
BITFLEX-bits.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
Bitsen har kombinasjonspofil av PZ og flat og er spesielt tilpasset skruer i stikkontakter og sikringsautomater.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
Bitsen har kombinasjonspofil av PZ og flat og er spesielt tilpasset skruer i stikkontakter og sikringsautomater.