Cimco - Bits T 15 x 90. Torx - 8839883

KopierKopier
Cimco - Bits T 15 x 90. Torx

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Størrelse (TX) - 15

  • Total lengde - 70 mm

  • Sportype - Torx

  • Fjærkule feste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103145746

Elnummer

8839883

Leverandørens varenummer

8839883

Typebeskrivelse

8839883

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Størrelse (TX):

15

Total lengde:

70 mm

Sportype:

Torx

Fjærkule feste:

nei

Med hull:

Ja

Egnet for slagtrekker:

nei

Tosidig:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

BITFLEX-bits.

Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.

Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.

Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.

DIN 3128. Bits T 15 x 90. Torx, uten flex-sone.