Cimco - Bitsholder 1/4" m/magnet 60mm - 114505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"
Lengde - 60 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136511
Elnummer
8839866
Leverandørens varenummer
114505
Typebeskrivelse
8839866
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
1/4"
Lengde:
60 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
Ja
Hurigfeste:
Ja
BITFLEX-bits.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førte til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standard bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3126. Bitsholder 1/4" m/magnet 60mm.
Holder skruen på plass.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førte til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standard bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3126. Bitsholder 1/4" m/magnet 60mm.
Holder skruen på plass.