Cimco - Bitssett 50 deler 75mm bits - 114606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 49
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136788
Elnummer
8839893
Leverandørens varenummer
114606
Typebeskrivelse
8839893
Antall bits totalt:
49
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastboks
Antall bits PH:
2
Antall bits PZ:
2
Antall bits Torx:
14
Antall bits TriWing:
4
Antall bits spor:
4
Antall bits innvendig sekskant:
9
Antall bits to-hull:
4
BITFLEX-bits.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støtstyrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
Bitssett 50 deler. Lengde 75mm bits. For alle typer skruer.
I en praktisk og solid plast koffert.
Sett i 50 deler, bitslengder 75mm:
- Rett spor 4, 5 og 6mm
- Spor med fordypning 4, 6, 8 og 10mm
- Stjerne PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Innvendig firkant (Robertson) Str 1 og 2
- Innvendig sekskant (Ibus) 4, 5 og 6 mm
- Innvendig sekskant (Inbus) med bor (Tamper Resistant) 2, 2,5, 3, 4, 5 og 6 mm
- Torx T10, T15, T20, T25, T30
- Torx med bor (Tamper Res) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 og T40
- TORQ-sett, TS6, TS8, og TS10
- TW1, TW2, TW3 og TW4
- C1, C2 og C3 XZN Polygon. 5, 6 og 8
- Universal bitsholder med 1/4" sekskant innsats og fast magnet, lengde 60 mm
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støtstyrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
Bitssett 50 deler. Lengde 75mm bits. For alle typer skruer.
I en praktisk og solid plast koffert.
Sett i 50 deler, bitslengder 75mm:
- Rett spor 4, 5 og 6mm
- Spor med fordypning 4, 6, 8 og 10mm
- Stjerne PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Innvendig firkant (Robertson) Str 1 og 2
- Innvendig sekskant (Ibus) 4, 5 og 6 mm
- Innvendig sekskant (Inbus) med bor (Tamper Resistant) 2, 2,5, 3, 4, 5 og 6 mm
- Torx T10, T15, T20, T25, T30
- Torx med bor (Tamper Res) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 og T40
- TORQ-sett, TS6, TS8, og TS10
- TW1, TW2, TW3 og TW4
- C1, C2 og C3 XZN Polygon. 5, 6 og 8
- Universal bitsholder med 1/4" sekskant innsats og fast magnet, lengde 60 mm


