Cimco - Borsett1-10mm,blanke,19d - 201358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bor for betong - 0
Antall bor for tre - 19
Antall bor for stål - 19
Totalt antall verktøy - 19
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132438
Elnummer
8800566
Leverandørens varenummer
201358
Typebeskrivelse
8800566
Antall bor for betong:
0
Antall bor for tre:
19
Antall bor for stål:
19
Totalt antall verktøy:
19
Emballasje:
Plastboks
Antall bor for rustfritt stål:
19
Antall bor for plast:
19
Antall bor for ikke-jernholdige metaller:
19
Antall bor for stein:
0
Bor og koniske bor.
For boring i stål, plast, tre eller betong.
Leveres i etuier av plast eller metall.
I henhold til DIN 338.
Spiralborsett 1 - 10mm i HSS, 0,5 mm. Blanke.
Består av 19 stk. bor som leveres i kunststoffboks, med klemlist til hvert enkelt bor.
For boring i stål, plast, tre eller betong.
Leveres i etuier av plast eller metall.
I henhold til DIN 338.
Spiralborsett 1 - 10mm i HSS, 0,5 mm. Blanke.
Består av 19 stk. bor som leveres i kunststoffboks, med klemlist til hvert enkelt bor.