Cimco - Bunnskruenøkkel 2-63A - 140102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for DI - Ja
Egnet for DII - Ja
Egnet for DIII - Ja
Egnet for DIV - Ja
Egnet for DV - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135378
Elnummer
8839762
Leverandørens varenummer
140102
Typebeskrivelse
8839762
Egnet for DI:
Ja
Egnet for DII:
Ja
Egnet for DIII:
Ja
Egnet for DIV:
Ja
Egnet for DV:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Tre
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.