Cimco - Elektriker-vernebriller - 140270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material glass - Polykarbonat (PC)
Rammemeteriale - Plast
Passer over lesebriller - Ja
Farve på glasset - Fargeløs
Størrelse - L
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134210
Elnummer
8839638
Leverandørens varenummer
140270
Typebeskrivelse
8839638
Material glass:
Polykarbonat (PC)
Rammemeteriale:
Plast
Passer over lesebriller:
Ja
Farve på glasset:
Fargeløs
Størrelse:
L
Løst glass:
nei
Med sideklaffer og øvre klaffer:
Ja
Forspeilet:
nei
Antirefleksbehandlede glass:
nei
Ripesikker:
Ja
Duggfri:
Ja
Justerbar:
Ja
Forstørrelsesfaktor:
1
Rammefarge:
Fargeløs
Type lufting:
Indirekte
Mørklegge:
0...0 %


