Cimco - Elektronikktenger sett - 3 deler. Sideavbiter, spisstang og flattang. - 104032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 3
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103040324
Elnummer
8839976
Leverandørens varenummer
104032
Typebeskrivelse
8839976
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
3
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
3
Emballasje:
Uten
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Høy presisjonskonstruksjon, laget av spesialstål, selvåpnende takket være doble bladfjærer, utmerket holdbarhet, finmalt overflate med ergonomisk utformet 2-komponent håndtak
Settet består av:
1 stk: Sideavbiter oval, vinklet. Lengde 120mm
1 stk: Spisstang vinklet 45°. Lengde 150mm
1 stk: Flattang bred. Lengde 130mm


