Cimco - Erstatningsfjær KatiBlitz O 50m - 142039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 50 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103420393
Elnummer
8822980
Leverandørens varenummer
142039
Typebeskrivelse
8822980
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
50 m
Materialkvalitet:
Andre
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
25 mm
Vridd:
nei
Erstatningsfjær med detekteringsfunksjon.
Lengde på fjær 50 m.
Passer for KatiBlitz Ortung.
Komplett med 2 endehylser.
Lengde på fjær 50 m.
Passer for KatiBlitz Ortung.
Komplett med 2 endehylser.


