Cimco - Erstatningsfjær KatiBlitz 50m - 142124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Lengde - 50 m
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103421246
Elnummer
8806648
Leverandørens varenummer
142124
Typebeskrivelse
8806648
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Lengde:
50 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
3 mm
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Diameter trommel/ring:
250 mm
Erstatningsfjær for KatiBlitz Compact og KatiBlitz Vario.
Komplett med 2 endehylser.
Komplett med 2 endehylser.


