Cimco - Føringshode Ø 13 - 142134

KopierKopier
Cimco - Føringshode Ø 13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Metall

  • Hodeform - Andre

  • Form - Andre

  • Lengde - 0,013 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103421345

Elnummer

8800592

Leverandørens varenummer

142134

Typebeskrivelse

8800592

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Metall

Hodeform:

Andre

Form:

Andre

Lengde:

0,013 m

Materialkvalitet:

Messing

Bredde / diameter trekketråd:

3 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Vridd:

Ja

I messing med innvendige gjenger M5.

Passer for alle lengder, og for Kabelmax-utstyr.

Hode Ø 13 mm.