Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 18mm - 112721

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 18mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse stor - 18 mm

  • Lengde - 165 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Rettvinklet nøkkel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134913

Elnummer

8839710

Leverandørens varenummer

112721

Typebeskrivelse

8839710

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse stor:

18 mm

Lengde:

165 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde stor:

41 mm

Hodehøyde stor:

6,5 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Overflatebehandling:

Ubehandlet

Iht. DIN 7446. Fastnøkkel isolert 1000V. 18mm, lengde 165mm.

Kromvanadium-stål.

Kjeft vinklet 15 grader.