Cimco - Fastnøkkel 21x23mm - 112228

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel 21x23mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 21 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 23 mm

  • Lengde - 300 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136085

Elnummer

8839812

Leverandørens varenummer

112228

Typebeskrivelse

8839812

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

21 mm

Nøkkelstørrelse stor:

23 mm

Lengde:

300 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

33 mm

Hodebredde stor:

34 mm

Hodehøyde liten:

30 mm

Hodehøyde stor:

34 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Dobbel åpen fastnøkkel med 15° vridd kjeft.

Produsert i forkrommet kromvanadium-stål.