Cimco - Fastnøkkel 24x27mm - 112232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - nei
Nøkkelstørrelse liten - 24 mm
Nøkkelstørrelse stor - 27 mm
Lengde - 255 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136092
Elnummer
8839813
Leverandørens varenummer
112232
Typebeskrivelse
8839813
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelstørrelse liten:
24 mm
Nøkkelstørrelse stor:
27 mm
Lengde:
255 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Rettvinklet nøkkel:
nei
Hodebredde liten:
52,2 mm
Hodebredde stor:
58,1 mm
Hodehøyde liten:
86 mm
Hodehøyde stor:
85 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Slipt
Produsert i forkrommet kromvanadium-stål.