Cimco - Fastnøkkel 25x28mm - 112234

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel 25x28mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 25 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 28 mm

  • Lengde - 275 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136108

Elnummer

8839814

Leverandørens varenummer

112234

Typebeskrivelse

8839814

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

25 mm

Nøkkelstørrelse stor:

28 mm

Lengde:

275 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

53,4 mm

Hodebredde stor:

58,7 mm

Hodehøyde liten:

88 mm

Hodehøyde stor:

87 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Dobbel åpen fastnøkkel med 15° vridd kjeft.

Produsert i forkrommet kromvanadium-stål.