Cimco - Fastnøkkel 6x7mm - 112200

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel 6x7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 6 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 7 mm

  • Lengde - 90 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135958

Elnummer

8839800

Leverandørens varenummer

112200

Typebeskrivelse

8839800

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

6 mm

Nøkkelstørrelse stor:

7 mm

Lengde:

90 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

15,5 mm

Hodebredde stor:

17,5 mm

Hodehøyde liten:

18 mm

Hodehøyde stor:

22 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Dobbel åpen fastnøkkel med 15° vridd kjeft.

Produsert i forkrommet kromvanadium-stål.