Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 10mm - 112708

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse stor - 10 mm

  • Lengde - 105 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Rettvinklet nøkkel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134838

Elnummer

8839702

Leverandørens varenummer

112708

Typebeskrivelse

8839702

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse stor:

10 mm

Lengde:

105 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde stor:

22,5 mm

Hodehøyde stor:

4,5 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Overflatebehandling:

Ubehandlet

Iht. DIN 7446. Fastnøkkel isolert 1000V. 10mm, lengde 105mm.

Kromvanadium-stål.

Kjeft vinklet 15 grader.