Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 13mm - 112714

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 13mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse stor - 13 mm

  • Lengde - 132 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Rettvinklet nøkkel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134869

Elnummer

8839705

Leverandørens varenummer

112714

Typebeskrivelse

8839705

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse stor:

13 mm

Lengde:

132 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde stor:

30,5 mm

Hodehøyde stor:

6 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Overflatebehandling:

Ubehandlet

Iht. DIN 7446. Fastnøkkel isolert 1000V. 13mm, lengde 132mm.

Kromvanadium-stål.

Kjeft vinklet 15 grader.