Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 24mm - 112726
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - Ja
Nøkkelstørrelse stor - 24 mm
Lengde - 220 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Rettvinklet nøkkel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134944
Elnummer
8839713
Leverandørens varenummer
112726
Typebeskrivelse
8839713
Ensidig nøkkel:
Ja
Nøkkelstørrelse stor:
24 mm
Lengde:
220 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Rettvinklet nøkkel:
nei
Hodebredde stor:
53 mm
Hodehøyde stor:
9,5 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
nei
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Overflatebehandling:
Ubehandlet
Kromvanadium-stål.
Kjeft vinklet 15 grader.