Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 32mm - 112732

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 32mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse stor - 32 mm

  • Lengde - 240 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Rettvinklet nøkkel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134975

Elnummer

8839716

Leverandørens varenummer

112732

Typebeskrivelse

8839716

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse stor:

32 mm

Lengde:

240 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde stor:

70 mm

Hodehøyde stor:

12,5 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Overflatebehandling:

Ubehandlet

Iht. DIN 7446. Fastnøkkel isolert 1000V. 32mm, lengde 240mm.

Kromvanadium-stål.

Kjeft vinklet 15 grader.