Cimco - Festeklips for avdekning 1000V. 160mm - 140180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
For merkespenning opp til - 1000 V
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103401804
Elnummer
8839776
Leverandørens varenummer
140180
Typebeskrivelse
8839776
Materiale:
Plast
For merkespenning opp til:
1000 V
Farge:
Rød
For feste og oppheng av avdekkning 1000kV.


