Cimco - Forlenger isolert 1000V. 1/2" 125mm - 112640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Firkant - 12,5 mm (1/2")
Lengde - 125 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134760
Elnummer
8839693
Leverandørens varenummer
112640
Typebeskrivelse
8839693
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Firkant:
12,5 mm (1/2")
Lengde:
125 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Forlengere i henhold til DIN 7434.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.