Cimco - Forlenger isolert 1000V. 3/8" 125mm - 112575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Firkant - 10 mm (3/8")
Lengde - 125 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103125755
Elnummer
8839667
Leverandørens varenummer
112575
Typebeskrivelse
8839667
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Firkant:
10 mm (3/8")
Lengde:
125 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Forlengere i henhold til DIN 7434.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.