Cimco - GLIT Kabelglidemiddel tube - 142194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Innhold:
200 mlGrunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Tube
Innhold - 200 ml
Nettovekt - 200 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLIT Kabelglidemiddel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070713138317
Elnummer
8800569
Leverandørens varenummer
142194
Typebeskrivelse
8800569
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Tube
Innhold:
200 ml
Nettovekt:
200 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
Ja
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
nei
Syrefri:
Ja
Glit kabelglidemiddel. For trekking av kabler i rør. Eliminerer opptil 90% av trekkefriksjonen. Tube 200 ml.


