Cimco - Gripetang 0-35, 185mm - 101300

KopierKopier
Cimco - Gripetang 0-35, 185mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 185 mm

  • Maks bakkeåpning - 35 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Egnet for - Universal

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133695

Elnummer

8839580

Leverandørens varenummer

101300

Typebeskrivelse

8839580

Total lengde:

185 mm

Maks bakkeåpning:

35 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Egnet for:

Universal

Wisegrip tang. Spennvidde 0-35mm, 185mm