Cimco - Grunnutrustning 1000V verktøy - 179520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 3
Antall tenger - 1
Antall ringnøkler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103795200
Elnummer
8800549
Leverandørens varenummer
179520
Typebeskrivelse
8800549
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
3
Antall tenger:
1
Antall ringnøkler:
4
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
6
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
4
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
1
Antall innsatser:
2
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
30
Emballasje:
Veske
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
Kombinasjonstang 200mm
Skrutrekker spor 100 x 4,0 x 0,8
Skrutrekker spor 150 x 6,5 x 1,2
Skrutrekker spor 200 x 10 x 1,6
1000V Skrutrekker PH 1, lengde klinge 80mm | Melbye
1000V Skrutrekker PH 2, lengde klinge 100mm | Melbye
Fastnøkkel 132 x 13
Fastnøkkel 160 x 17
Fastnøkkel 170 x 19
Fastnøkkel 195 x 22
Ringnøkkel 190 x 13
Ringnøkkel 210 x 17
Ringnøkkel 230 x 19
Ringnøkkel 250 x 22
Skralle 1/2" 250mm
Forlenger 1/2" 125mm
Forlenger 1/2" 250mm
Pipe 1/2" 10mm
Pipe 1/2" 13mm
Pipe 1/2" 17mm
Pipe 1/2" 19mm
Pipe 1/2" 22mm
Pipe 1/2" 24mm
Plastklype 160mm, 4stk
Grep beskyttelse nh-sikringer Hansker 1000v. Str.10
Innerhanske bomull
Verktøyveske rød


