Cimco - Holder for hullsag 14-33mm - 207580

KopierKopier
Cimco - Holder for hullsag 14-33mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type skaft - Sekskantfatning

  • Skaftdiameter - 9,5 mm

  • Egnet for hullsag - 14...30 mm

  • Med senterbor - nei

  • Med hurtiglås - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713132971

Elnummer

8839500

Leverandørens varenummer

207580

Typebeskrivelse

8839500

Type skaft:

Sekskantfatning

Skaftdiameter:

9,5 mm

Egnet for hullsag:

14...30 mm

Med senterbor:

nei

Med hurtiglås:

nei

Holder for hullsag

Passer til hullsag 14-30mm