Cimco - Hullsag 30mm - 207430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 30 mm
Skjæredybde - 50 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for gipsplater - Ja
Festesystem - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133107
Elnummer
8839513
Leverandørens varenummer
207430
Typebeskrivelse
8839513
Diameter:
30 mm
Skjæredybde:
50 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for gipsplater:
Ja
Festesystem:
Andre
Senterbordiameter:
16 mm
Egnet for treverk:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiber:
nei
Egnet for aluminium:
Ja
Egnet for messing:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for støpejern:
Ja
Egnet for ikke-jernholdige metaller:
nei
Egnet for stål:
Ja
Dette for å minske vibrasjonene.
Sagene benyttes i stål, støpejern, metall, kobber, treverk og annet materiale.
Hullsagene fra 14 til 30 mm benytter liten holder for hullsag
Hullsagene fra 32 til 100 mm benytter stor holder for hullsag