Cimco - Hullsag 41mm - 207441

KopierKopier
Cimco - Hullsag 41mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 41 mm

  • Skjæredybde - 50 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for gipsplater - Ja

  • Festesystem - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133169

Elnummer

8839519

Leverandørens varenummer

207441

Typebeskrivelse

8839519

Diameter:

41 mm

Skjæredybde:

50 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for gipsplater:

Ja

Festesystem:

Andre

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiber:

nei

Egnet for aluminium:

Ja

Egnet for messing:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for støpejern:

Ja

Egnet for ikke-jernholdige metaller:

nei

Egnet for stål:

Ja

Hullsager laget i HSS bi-metall, med variabel avstand på tennene.

Dette for å minske vibrasjonene.

Sagene benyttes i stål, støpejern, metall, kobber, treverk og annet materiale.

Hullsagene fra 32 til 100 mm benytter stor holder for hullsag
Hullsagene fra 14 til 30 mm benytter liten holder for hullsag