Cimco - Hydraulisk Kabelkutter/Press Genius - 106330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Nitrogengassfylt - Ja
Bredde bunnside - Ja
Med kompass - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103063309
Elnummer
2099733
Leverandørens varenummer
106330
Typebeskrivelse
2099733
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Nitrogengassfylt:
Ja
Bredde bunnside:
Ja
Med kompass:
nei
Genius 2.0.
Batteridrevet hydraulisk grunnenhet med press- og kuttehode.
Liten og kompakt.
Presshode opp til 300 mm².
Kutter kobber og aluminiumskabel opp til Ø 50 mm.
Hoderotasjon 360 grader for bedre tilgjengelighet.
Inkludert: Presshode og kuttehode, batterilader og 2 oppladbare batterier. Leveres i koffert.
Press, kutt, stans med kun ett verktøy.
*Stansehode følger ikke med og må bestilles separat. Erstattes enkelt og sikkert med et hurtigkoblingssystem.
Batteridrevet hydraulisk grunnenhet med press- og kuttehode.
Liten og kompakt.
Presshode opp til 300 mm².
Kutter kobber og aluminiumskabel opp til Ø 50 mm.
Hoderotasjon 360 grader for bedre tilgjengelighet.
Inkludert: Presshode og kuttehode, batterilader og 2 oppladbare batterier. Leveres i koffert.
Press, kutt, stans med kun ett verktøy.
*Stansehode følger ikke med og må bestilles separat. Erstattes enkelt og sikkert med et hurtigkoblingssystem.