Cimco - Hydraulisk Presstang Batteridrift Genius - 106321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Nitrogengassfylt - Ja
Bredde bunnside - nei
Med kompass - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103063217
Elnummer
2099730
Leverandørens varenummer
106321
Typebeskrivelse
2099730
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Nitrogengassfylt:
Ja
Bredde bunnside:
nei
Med kompass:
nei
Genius 2.0.
Batteridrevet hydraulisk grunnenhet.
Liten og kampakt.
Utskiftbare hoder som erstattes enkelt og sikkert med et hurtigkoblingssystem.
For første gang, er det mulig å utføre følgende funksjoner med en enkelt enhet:
- Presse opp til 300 mm2 DIN komprimering kabelsko.
- Skjære opp til en Ø 50 mm (tilsvarer 4 x 120 mm2)
- Stanser opp til størrelsen på ISO 63 eller firkantetstansing opp til 92 x 92 mm
Presskraft 60 kN.
Hoderotasjon 360 grader for bedre tilgjengelighet.
Tilbehør: Batterilader og 2 oppladbare batterier.
Leveres i koffert.
Vekt 2,5 kg.
Batteridrevet hydraulisk grunnenhet.
Liten og kampakt.
Utskiftbare hoder som erstattes enkelt og sikkert med et hurtigkoblingssystem.
For første gang, er det mulig å utføre følgende funksjoner med en enkelt enhet:
- Presse opp til 300 mm2 DIN komprimering kabelsko.
- Skjære opp til en Ø 50 mm (tilsvarer 4 x 120 mm2)
- Stanser opp til størrelsen på ISO 63 eller firkantetstansing opp til 92 x 92 mm
Presskraft 60 kN.
Hoderotasjon 360 grader for bedre tilgjengelighet.
Tilbehør: Batterilader og 2 oppladbare batterier.
Leveres i koffert.
Vekt 2,5 kg.


