Cimco - Jakt/fiskekniv - 120574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 115 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103205747
Elnummer
8800516
Leverandørens varenummer
120574
Typebeskrivelse
8800516
Bladlengde:
115 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
230 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
Ja
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Jakt/fiskekniv med gummihåndtak. 115mm blad.


