Cimco - Kabeljet - trekkesystem 60m - 142221

KopierKopier
Cimco - Kabeljet - trekkesystem 60m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

60 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Kanal, under gulv

  • Materiale - Andre

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 60 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103422212

Elnummer

8822908

Leverandørens varenummer

142221

Typebeskrivelse

8822908

Anvendelsesområde:

Kanal, under gulv

Materiale:

Andre

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

60 m

Materialkvalitet:

Andre

Bredde / diameter trekketråd:

7,2 mm

Materialtykkelse trekketråd:

7,2 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Vridd:

nei

Kabeljet - Variabelt kabeltrekkesystem

Brukes for kabeltrekking i byggeprosjekter, nye anlegg av kraftkabler, gatebelysning og signalsystemer.

På grunn av sin sammenleggbare stålramme er Kabeljet overraskende kompakt, slik at den får plass i en bil under transport og sparer plass ved lagring.

Rammen har en spesiell oppbevaring og rommer opptil 400 (120 m) trekkefjær i glassfiber

En integrert brems sikrer, og gir kontrollert mating av, stangen fra rammen.

Skjøtestykker med M12-gjenger i begge ender gjør det mulig å arbeide i begge retninger, slik at styringshoder, kabelklemmer eller enheter som detektorer enkelt kan skrus på i varierende konfigurasjoner.

Trekkefjæren i glassfiber gir høy trekkraft, stabilitet og fleksibilitet. Trekkefjæren kan enkelt og raskt repareres av brukeren med medfølgende koblingshoder eller ledd og styringsstaver.

Leveres med:

Galvanisert sammenleggbar stålramme
Trekkefjær Ø 7,2 mm
2 stk M12-hylser
Trekkøye Ø 25 mm
Sjakkel + bolt
Skjøte- og klemmestykker
1 flaske lim