Cimco - Kabelkniv 1000V. 40mm blad med fot - 120046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 40 mm
Formen på bladet - Krokform
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Total lengde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135347
Elnummer
8839755
Leverandørens varenummer
120046
Typebeskrivelse
8839755
Bladlengde:
40 mm
Formen på bladet:
Krokform
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Total lengde:
135 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
1000 V kabelkniver for å jobbe med isolasjonen på store kabler.
Sterke blad av rustfritt stål.
1000 volt isolert håndtak for å arbeide comfortabelt og sikkert selv i våte , kalde eller varme forhold.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Sterke blad av rustfritt stål.
1000 volt isolert håndtak for å arbeide comfortabelt og sikkert selv i våte , kalde eller varme forhold.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.