Cimco - Kabelkniv 1000V. 50mm blad. Isolert - 120043

KopierKopier
Cimco - Kabelkniv 1000V. 50mm blad. Isolert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bladlengde - 50 mm

  • Formen på bladet - Rett

  • Kabelkniv - Ja

  • Brytebladkniv - nei

  • Total lengde - 165 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103200438

Elnummer

8839752

Leverandørens varenummer

120043

Typebeskrivelse

8839752

Bladlengde:

50 mm

Formen på bladet:

Rett

Kabelkniv:

Ja

Brytebladkniv:

nei

Total lengde:

165 mm

Med glidesko:

nei

Med skrape:

nei

Sammenleggbar:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

1000 V kabelkniver for å jobbe med isolasjonen på store kabler.

Sterke blad av rustfritt stål.

1000 volt isolert håndtak for å arbeide comfortabelt og sikkert selv i våte , kalde eller varme forhold.

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.