Cimco - Kabelkniv 1000V. 50mm blad. Spiss - 120045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 50 mm
Formen på bladet - Krokform
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Total lengde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135330
Elnummer
8839754
Leverandørens varenummer
120045
Typebeskrivelse
8839754
Bladlengde:
50 mm
Formen på bladet:
Krokform
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Total lengde:
135 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Kabelkniv 1000V. 50mm blad, spiss. AUS. Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange. Induksjonsherdet elektro stål.