Cimco - Kabelkutter CA 60 - 120340

KopierKopier
Cimco - Kabelkutter CA 60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 20 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 95 mm²

  • Total lengde - 235 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103203408

Elnummer

8806687

Leverandørens varenummer

120340

Typebeskrivelse

8806687

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

20 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

95 mm²

Total lengde:

235 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter Blåtang CA 60. Helsmidd i kullstål