Cimco - Kabelkutter CC-22 160mm - 129995

KopierKopier
Cimco - Kabelkutter CC-22 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 10 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 35 mm²

  • Total lengde - 160 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4021103299951

Elnummer

8800588

Leverandørens varenummer

129995

Typebeskrivelse

8800588

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

10 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

35 mm²

Total lengde:

160 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

Ja

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Blåtang CC22 - 35mm2

For kutting av CU- og AL-kabler.
Helsmidd i kullstål med polerte, herdede kjefter og doble skjær.
Håndtakisolasjon av myk sklisikker vinyl.