Cimco - KABELKUTTER CT 10 S - 8814179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 3,56 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 10 mm²
Total lengde - 122 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701034591
Elnummer
8814179
Leverandørens varenummer
8814179
Typebeskrivelse
Kabelkuttere
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
3,56 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
10 mm²
Total lengde:
122 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei
Håndtakisolasjon av myk sklisikker vinyl.
CS 22 har justerbar skrue for avmantling av ledere 0,4-2mm.
OH 60 har justerbart kuttehode.


