Cimco - Kabelkutter for kobber og aluminiumskabel - 120185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter - 54 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 400 mm²
Total lengde - 310 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103201855
Elnummer
8822990
Leverandørens varenummer
120185
Typebeskrivelse
8822990
Konstruksjon/betjening:
Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter:
54 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
400 mm²
Total lengde:
310 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei
Alle deler er i høyfast spesialstål.
Herdede kniver og ergonomisk håndtak.
For Cu- og Al- kabler opptil Ø62 mm.
For kobber- og aluminiumsledere
For entrådet og flertrådede ledere
For kabler opptil Ø 62 mm
massiv: 1x500 mm²
flertrådet: 4x185 mm²


