Cimco - Kabelkutter m/ståltråd OH 60 - 120338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 20 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 95 mm²
Total lengde - 250 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103203385
Elnummer
8806695
Leverandørens varenummer
120338
Typebeskrivelse
8806695
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
20 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
95 mm²
Total lengde:
250 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei
Kabelkutter for CU- og AL-kabler.
Helsmidd i kullstål med polerte og herdede kjefter.
Håndtakisolasjon av blå,myk og sklisikker vinyl.