Cimco - Kabelkutter160mm - 120242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 16 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 6 mm²
Total lengde - 160 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103202425
Elnummer
8806689
Leverandørens varenummer
120242
Typebeskrivelse
Kabelkutter
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
16 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
6 mm²
Total lengde:
160 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei
For flertrådet og massive leder opptil 16 mm².
Avmantlingsfunksjon med justeringsskrue for innstilling av ønsket kabel- eller tråddiameter fra 0,5 til 2,0 mm (spesialområde på skjærehodet)


