Cimco - Kabelkutter200mm - 120114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 18 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 50 mm²
Total lengde - 180 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701204482
Elnummer
8806688
Leverandørens varenummer
120114
Typebeskrivelse
Kabelkutter
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
18 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
50 mm²
Total lengde:
180 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei


