Cimco - Kabelmax erstatningstråd 80m - 141816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Kanal, under gulv
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 80 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021103418161
Elnummer
8822984
Leverandørens varenummer
141816
Typebeskrivelse
8822984
Anvendelsesområde:
Kanal, under gulv
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
80 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4,5 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Katimex®-Kabelmax® erstatningstråd/trekkefjær til rørål
Trekkefjæren er i glassfiber
Gjenger: M5 på begge sider,
1 styrekule med en diameter på 11 mm
1 trekkeøye med en diameter på 6 mm
Trekkefjæren er i glassfiber
Gjenger: M5 på begge sider,
1 styrekule med en diameter på 11 mm
1 trekkeøye med en diameter på 6 mm


