Cimco - Kabelmaxtrekkefjær40m - 141796
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Kanal, under gulv
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 40 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070713132568
Elnummer
8806644
Leverandørens varenummer
141796
Typebeskrivelse
8806644
Anvendelsesområde:
Kanal, under gulv
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
40 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4,5 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Kabelmax - (gulv-/kabelkanal).
Trekkesystem for trekking av kabler inne i rør opptil Ø 60 mm.
Fjæren er i glassfiber Ø 4,5 mm.
Leveres med: 2 stk. føringshylser M5. trekkehode Ø 11 mm. kulelager.
Trekkesystem for trekking av kabler inne i rør opptil Ø 60 mm.
Fjæren er i glassfiber Ø 4,5 mm.
Leveres med: 2 stk. føringshylser M5. trekkehode Ø 11 mm. kulelager.